足場周辺機器 :「天井エアコン用ファン」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷