1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
取付ねじ穴サイズM10
エスコ品番EA949HS-247
形状山形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)165
支持荷重(N)(下方向)580
穴サイズ(mm)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-32
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-31
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-171
形状V形
高さ(mm)35
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-146
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-143
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×95
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×70
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-213
高さ(mm)40
ねじサイズM10×25mm
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×125
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1本
¥785
税込¥864
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×68
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1本
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-107
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-65
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×30mm
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-29
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-27
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-02
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×113●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-05
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-04
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-03
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。