64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949HA-56 材質亜鉛合金(光沢クロメート処理) ねじM12 外径×高さH(Φmm×mm)35×14
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-122 材質 ねじサイズM12×100mm
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-124 材質 ねじサイズM12×150mm
1個
690 税込759
翌日出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-121 材質 ねじサイズM12×75mm
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
675 税込743
当日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-123 材質 ねじサイズM12×125mm
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-172 形状V形 高さ(mm)45 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)230 支持荷重(N)(下方向)440 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向) 適合用途防振
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-173 形状V形 高さ(mm)60 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)370 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向) 適合用途防振
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
1個
950 税込1,045
翌日出荷

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-214 高さ(mm)50 ねじサイズM12×35mm
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
840 税込924
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-204 高さ(mm)45 ねじサイズM12×35mm
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
8日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷