絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(845)
  • エスコ(324)
  • イマオコーポレーション(258)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • TAKIGEN(タキゲン)(168)
  • LAMP(スガツネ工業)(139)
  • 三木プーリ(129)
  • ナベヤ(110)
  • コノエ(109)
  • 倉敷化工(84)
  • 栃木屋(74)
  • ジョー・プリンス竹下(65)
  • TRUSCO(38)
  • 大阪魂(34)
  • ダイワアドテック(32)
  • (31)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • TOZEN(トーゼン)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ゴム脚 コクゴパイプ用ゴム脚コクゴ(1件のレビュー)
59税込65特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
差し込み型バンパー コクゴ差し込み型バンパーコクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
防振パット HS50° コクゴ防振パット HS50°コクゴ
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
バンボンクッション コクゴバンボンクッションコクゴ
2,898税込3,188
1シート(24個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
グロメット コクゴグロメットコクゴ
649税込714
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
959税込1,055
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
829税込912
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
ラブロック コクゴラブロックコクゴ
10,980税込12,078
1袋(4枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
フリックマット85° コクゴフリックマット85°コクゴ
6,398税込7,038
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)300×300
UL 差込型バンパー コクゴUL 差込型バンパーコクゴ
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合材質天然ゴム
UL パイプ用ゴム脚 コクゴUL パイプ用ゴム脚コクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴUL ゴム脚ワッシャー入コクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
ゴム脚 ワッシャー入 コクゴゴム脚 ワッシャー入コクゴ
879税込967
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
マットリング 天然ゴム(一般用) コクゴマットリング 天然ゴム(一般用)コクゴ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム コクゴ吊下げ型(小型)防振ゴムコクゴ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
フリックマット60° コクゴフリックマット60°コクゴ
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
足場周辺機器