耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
種類グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
色ライトグレー
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP65適合
難燃性UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。