アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
仕様かじり防止処理
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。