HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150
アズワン品番65-7363-66
1巻(25m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425
アズワン品番65-7480-95
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346
アズワン品番65-7471-78
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:2.1mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:3.3mm●コード番号:187-9251
アズワン品番65-7363-64
1巻(25m)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:4.8mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:6.5mm●コード番号:187-9194
アズワン品番65-7456-41
1巻(25m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093
アズワン品番65-7456-09
1巻(3m)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm●コード番号:187-9188
アズワン品番65-7471-44
1巻(25m)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。