HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425
アズワン品番65-7480-95
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:12mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9453
アズワン品番65-7468-77
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:6.5mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●動作温度 Min:-40℃●コード番号:882-9947
材質ナイロン 66
色グレー
アズワン品番65-7460-86
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。