貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!!
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。
防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。
材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系
直径(Φmm)21
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。
用途に合わせて硬さが選べます。
はさみでカットできます。
貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。
長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。
屋内専用。
用途プレートの底やスペースの無い場所に。
幅(mm)25
長さ(mm)300
材質PORON、アクリル系粘着剤
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。
防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ洗濯機用
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ大型冷蔵庫用
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ小型冷蔵庫用
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。