18ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,146件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロ アジャスター H-82P 大阪魂クロ アジャスター H-82P大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)27寸法A(Φmm)25ねじの呼びdW3/8
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
エアコン工事小物 オーム電機エアコン工事小物オーム電機
248税込273
1個
3日以内出荷
エアコン室外機とエアコン台の間に敷くことで、エアコンの振動を伝わりにくくします。表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
材質天然ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×47×5
SUS アジャストBT(A=30 大阪魂SUS アジャストBT(A=30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型 RP-40M10-GLAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007ナベヤ
1,558税込1,714
1個
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013ナベヤ
1,018税込1,120
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
179税込197
1セット(2個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:3mm, 最小パネル厚さ:1.5mm RS PRORS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:3mm, 最小パネル厚さ:1.5mmRS PRO
1,198税込1,318
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットmm最小ケーブル径 = 3mmパネル穴直径 = 6.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 192mm x 100mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 192mm x 100mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる優れた減衰と耐久性が実現されています。ボルトで固定することで、強度を高め、一度レベリングした後に支持することができます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼直径 = 100mm高さ = 192mm最大調整高さ = 192mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B24質量(g)185FM12×1.75D16C32E12.3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24490 イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24490イマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A490BM24×3質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010 イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A1000BM10×1.5質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)10適合ツールTWM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A20.5B26質量(g)31F3D19C15E7.5GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001イマオコーポレーション
759税込835
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-24001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-24001イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A36B45質量(g)230D36C6EM24×3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001イマオコーポレーション
729税込802
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A24B32質量(g)67D24C4EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001イマオコーポレーション
609税込670
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-12001イマオコーポレーション
539税込593
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A36B19質量(g)60CM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-08001イマオコーポレーション
419税込461
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A24B13質量(g)30CM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS材質フェノール樹脂d9.8L45質量(g)82L110D21D117.9
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)50L17.5D17D113.9
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM4 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM4イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS材質フェノール樹脂d3L42.5質量(g)18L17.5D11D17.8
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014 イマオコーポレーションボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂B16質量(g)20D8C13.7EM12×1.75
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22200 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22200イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)570FM20×2.5D200C14E125
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)500FM20×2.5D160C14E110
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5B40材質(本体)S45C質量(g)149タイプフェノール樹脂製F2.5D30ねじピッチ2.5C23E12ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ レベリング パッド Elesaエンプラ レベリング パッドElesa
199税込219
1個
欠品中
仕様エンプラレベリングパッドトラスコ品番213-6183
ボルトdeアジャスター LAMP(スガツネ工業)ボルトdeアジャスターLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです。底面のズレ防止ゴムを外してもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
879税込967
1個
4日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15三木プーリ
23,176税込25,494
1個
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A85F65C49E10最大荷重(N)H最大荷重時:44固有振動数(Hz)7~11荷重H無荷重時:54使用荷重(N)【範囲】Z方向:0~400最大許容荷重(N)●X方向:80●Y方向:800モデルESL
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-30 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-30三木プーリ
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
クランプ BRモデル BR-27 三木プーリクランプ BRモデル BR-27三木プーリ
3,819税込4,201
1個
当日出荷
寸法A(mm)45寸法F(mm)3寸法E(mm)105寸法B(mm)35寸法C(mm)80寸法T(mm)0.15モデルBR適合ユニットDR-□-27
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
7日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下グロメットKG型ジョー・プリンス竹下
169税込186
1袋(10個)
7日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型ジョー・プリンス竹下
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャーなしゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下ワッシャーなしゴム脚SK型ジョー・プリンス竹下
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
・ステンレスワッシャなしです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム メタルバッファー 両側メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
199税込219
1個
当日出荷
ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°RoHS指令(10物質対応)対応
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:10mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:10mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットですHellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
足場周辺機器