23ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,146件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
739税込813
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート角型(アンカータイプ)ナベヤ
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)ナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(アンカータイプ)ナベヤ
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントC2000型ニッタ化工品
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般形状角形接続方式おねじ・プレート適合用途防振
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリニューストロング販売
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)19
ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下ダイカストアジャスタージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
239税込263
1個
6日以内出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプノーブランド
389税込428
1個
当日出荷
操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 TRUSCOアジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
許容荷重(kg)600材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM12台座径(Φmm)75
防振ゴムマット ELPA防振ゴムマットELPA
683税込751
1個
翌々日出荷
全長:50cm 幅:5cm 入数:1個
防振フット(重量型) ナベヤ防振フット(重量型)ナベヤ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。材質(プレート)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型) ナベヤ防振マウント(軽量型)ナベヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,494税込1,643
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
防振パッド 倉敷化工防振パッド倉敷化工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形防振ゴム RK 倉敷化工角形防振ゴム RK倉敷化工
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテックD-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付ダイワアドテック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)3923
穴付アジャストボルト 岩田製作所穴付アジャストボルト岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ細目寸法L(mm)80寸法K(mm)7寸法G(mm)13寸法N(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・締結タイプ 岩田製作所レベリングプレート 角型・締結タイプ岩田製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質質量(kg)1.8タイプ角型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法T(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業)自動調整機能付アジャスター(SAJ型)LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50台座径(Φmm)32材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)490付加機能自動調整機能付き材質(本体)ポリエチレン(PE)仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ)倉敷化工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
大形ハイマウント 倉敷化工大形ハイマウント倉敷化工
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法dM30形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クラタイト KT 倉敷化工クラタイト KT倉敷化工
5,198税込5,718
1個(100個)
当日出荷から10日以内出荷
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
789税込868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
757税込833
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)厚扉用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0401型LAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
当日出荷
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン斜めカット用工具(はさみ) LAMP(スガツネ工業)パッキン斜めカット用工具(はさみ)LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
質量(g)390種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
はめ込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック適合板厚(mm)1.3~2.5最小曲げ半径(mm)30、50、60、20表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
アジャスター ASセット LAMP(スガツネ工業)アジャスター ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート) LAMP(スガツネ工業)BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート)LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1シート
4日以内出荷から5日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン形状丸型クリアーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
スミマウント標準角型 住友電気工業スミマウント標準角型住友電気工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
ロッド用キャップ 栃木屋ロッド用キャップ栃木屋(1件のレビュー)
52税込57
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等材質/処理エラストマー/原色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-258S(ステンレス)栃木屋
2,998税込3,298
1個
24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器