3,271件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.28 寸法A(mm)67 寸法F(mm)10.5 寸法D(mm)62 寸法E(mm)125 寸法B(mm)35 寸法C(mm)92 モデルBR 適合ユニットDK-□-27
1個
8,701 税込9,571
10日以内出荷

質量(kg)0.16 寸法A(mm)49 寸法F(mm)8.5 寸法D(mm)45 寸法E(mm)90 寸法B(mm)30 寸法C(mm)68 モデルBR 適合ユニットDK-□-18
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.09 寸法A(mm)40 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)36 寸法E(mm)75 寸法B(mm)25 寸法C(mm)55 モデルBR 適合ユニットDK-□-15
1個
6,819 税込7,501
98日以内出荷

質量(kg)0.04 寸法A(mm)31 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)28 寸法E(mm)60 寸法B(mm)20 寸法C(mm)45 モデルBR 適合ユニットDK-□-11
1個
6,534 税込7,187
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下グロメットNG型
エコ商品
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グロメットBG型 難燃性
エコ商品
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
504 税込554
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚SK型
エコ商品
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワッシャーなしゴム脚SK型
エコ商品
・ステンレスワッシャなしです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型
エコ商品
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器 材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,615 税込1,777
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKP型
エコ商品
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,375 税込2,613
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)
エコ商品
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具 アズワン品番68-1834-13
1ケース(5個)
260 税込286
翌日出荷

ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.7kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。足高さ = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 18.4kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 33.6kg。圧縮たわみ = 4mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。足高さ = 8mm。全体の高さ = 18mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。せん断荷重 = 1kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.5kg。せん断荷重 = 1.7kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。足高さ = 15mm。全体の高さ = 33mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 3mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 27mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 30mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 6mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 35mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 67.9kg。圧縮たわみ = 7mm。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ブレードタイプ = バンプストップ。ネジサイズ = M6。全体の高さ = 43mm。材料 = ゴム。コーン取り付け - VP タイプ. 衝撃や過負荷を防ぐ設計です 用途に合わせて、さまざまな硬度の天然ゴムから製造されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 43mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M3。直径 = 8mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 30mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。 トラスコ品番324-3178 材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
翌々日出荷

ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。 材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき ゴム硬度55±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873 アズワン品番65-7429-96
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Siemens ラバーケーブルエントリは、4 → 12.5 mm の 3 本のケーブルに使用されます。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:12.5mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2874 アズワン品番65-7426-72
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9560 アズワン品番65-7364-42
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:0.8mm●コード番号:187-9352 アズワン品番65-7467-91
1袋(100個)
4,298 税込4,728
欠品中

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425 アズワン品番65-7480-95
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093 アズワン品番65-7456-09
1巻(3m)
62,980 税込69,278
7日以内出荷