3,152件中 1,561~1,600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:316.7g アズワン品番65-6140-12
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:409.7g アズワン品番65-6139-08
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
1本ほか
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
1本
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1本ほか
889 税込978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
989 税込1,088
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(スチレンゴム)天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよいです。受座径38Φに。
仕様●色:グレー●台座径(mm):41●材質:SBR●SBRゴム●質量:3.5g アズワン品番65-6333-05
1個
189 税込208
8日以内出荷

耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、耐老化性がよいです。コーナー用に。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):57(対辺)●材質:NBR●NBRゴム●質量:8.4g アズワン品番65-6332-71
1個
549 税込604
8日以内出荷

耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径75Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):83●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:20g アズワン品番65-6328-41
1個
539 税込593
8日以内出荷

標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1250●全高(mm):226●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):55●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:243.7g アズワン品番65-6140-63
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
仕様●ねじ寸法:M8●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:21.6g アズワン品番65-6340-46
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
仕様●ねじ寸法:M10●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:27.7g アズワン品番65-6340-45
1個
319 税込351
8日以内出荷

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2g アズワン品番65-6083-07
1本(2本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:593.4g アズワン品番65-6076-92
1本
7,098 税込7,808
7日以内出荷

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3g アズワン品番65-6076-91
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護 仕様使用板厚範囲(mm):10~ 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類グロメット 硬度70° 周囲温度(℃)~70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃材(UL94V-0適合) 樹脂RoHS指令(10物質対応)
1袋(40g×10個)
7,800 税込8,580
7日以内出荷

・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。
用途配線・ケーブルの保護 材質PVC 厚さ(mm)9.7 質量(g)3 種類グロメット 内径(Φmm)25 溝幅(mm)3 外径(Φmm)35.8
1個ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)44 寸法(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)98 寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 耐荷重(kg)50 首振角度(°)10 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×17 ベース高(mm)8.5
1個
720 税込792
翌日出荷

首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 全高(mm)31 耐荷重(kg)60 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×14 ベース高(mm)9.7
1個
710 税込781
翌日出荷

首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP 耐荷重(kg)120 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM8×27 ベース高(mm)9
1個
460 税込506
翌日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
1個
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP 耐荷重(kg)160 ねじサイズM10×27 ベース高(mm)9
1個
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)91×91×13 入数(枚)4 耐荷重(kg)120~150
1枚(4枚)
2,300 税込2,530
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) ねじM8 外径×高さH(Φmm×mm)36×12
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金(有色クロメート処理) 外径×高さH(Φmm×mm)25×8 ねじサイズM8
1個
165 税込182
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)