ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途空調設備機器、各種機械
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械
材質天然ゴム(NR)
色黒
取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。
ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。
高さの調整幅は6mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設
材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)6(調節)
質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)
色本体部:黒、ねじ部:シルバー
全高(mm)49
台座径(Φmm)38.5
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。
優れた防水・防塵仕様です。
錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。
アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。
また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護
仕様鍵違い
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)1012
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
材質PVC、ポリエステル
幅(mm)600
厚さ(mm)6
色ブラック
長さ(m)20
アズワン品番64-7993-22
1巻
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
材質PVC、ポリエステル
幅(mm)600
厚さ(mm)6
色グリーン
長さ(m)20
アズワン品番64-7993-21
1巻
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。
特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。
設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。
RoHS対応品です。
用途各種工業機械
材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上シルバー色メラミン焼付け塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。
スムーズな調整が可能です。
RoHS対応品です。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。
スムーズな調整が可能です。
用途産業機器、設備
材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプΦ31.8専用のキャスターです。
(車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)30
適合パイプ径(Φmm)31.8
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パイプΦ25.4専用のキャスターです。
(車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)30
適合パイプ径(Φmm)25.4
1箱(20個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パイプΦ31.8専用ジョイント。(パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm 5/32インチ)で固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。
取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
制振効果があり、振動の収まりが早いです。
軽荷重において、微振動を除去できます。
耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃)
耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
制振効果があり、振動の収まりが早いです。
軽荷重において、微振動を除去できます。
耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃)
耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機
仕上黒色
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。
座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。
高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。
耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。
取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー
仕上黒色
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器
形状吊型
仕上黒色
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:230mm
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)50
支持荷重(N)~1100
アズワン品番64-7962-54
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)50
ばね定数(N/mm)410
支持荷重(N)~1100
許容荷重(N)2200
アズワン品番64-7962-53
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:130N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~640
許容荷重(N)1300
アズワン品番64-7962-51
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:260N
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1500
アズワン品番64-7962-50
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:110N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)1100
アズワン品番64-7962-49
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
ばね定数(N/mm)190
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)690
アズワン品番64-7962-48
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
1本
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
1本
¥785
税込¥864
翌日出荷
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
1本
¥415
税込¥457
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。