5ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,090件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
パイプ用ゴム脚 コクゴパイプ用ゴム脚コクゴ(1件のレビュー)
59税込65特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメットOHSATO(大里)
99税込109
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
強力ファミリー吸盤 真空式 三友強力ファミリー吸盤 真空式三友(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ真空式径(Φmm)45安全荷重(kg)2
レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷
質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
電材用防振ゴム 穴あき 光電材用防振ゴム 穴あき(5件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷
空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形厚さ(mm)10穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテックD-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)ダイワアドテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
強力ファミリー吸盤 吸着補助板 三友強力ファミリー吸盤 吸着補助板三友(1件のレビュー)
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
吸盤を付ける際の補助シールです。
材質ポリエステル樹脂タイプ補助板
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)TAKIGEN(タキゲン)
261税込287
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO防振材 ウレタンゲルテープTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
除振台VPG ナベヤ除振台VPGナベヤ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)重ねる防振ゴムWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCOアジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)倉敷化工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から91日以内出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーE202 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーE202 型ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色質量(g)2種類ゴム足硬度50°±5°取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテックPN/PN1/PN2 調整ボルト用ナットダイワアドテック
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
高性能防振パッド KHS型 倉敷化工高性能防振パッド KHS型倉敷化工(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)480幅(mm)240タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー KJ 倉敷化工ゴムバッファー KJ倉敷化工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理サテン仕上材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV)NITTOKU
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
自在ブッシュ TRUSCO自在ブッシュTRUSCO
849税込934
1セット(50本)
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
ステンレスシールキャップボルト 栃木屋ステンレスシールキャップボルト栃木屋
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)TOZEN(トーゼン)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
足止プレート(ステンレス) 大阪魂足止プレート(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス厚さ(mm)3下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
防振パッド TOZEN(トーゼン)防振パッドTOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
レベリングフット ナベヤレベリングフットナベヤ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
アジャスターカバー AD-501、AD-502用 LAMP(スガツネ工業)アジャスターカバー AD-501、AD-502用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムストッパー WAKI(和気産業)ゴムストッパーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
足場周辺機器