3,157件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機 質量(g)145 寸法L1(mm)66.5 寸法D(Φmm)70 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)19 許容荷重(N)5880 材質(底部)ポリアミド(PA) 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー 寸法MM14 タキゲンコード20463
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)11 種類ゴム足 内径(Φmm)14 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)17 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)30 適合パイプ13~16 寸法H2(mm)22 特性難燃性 タキゲンコード24171
1個
39 税込43
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.9 種類ゴム足 寸法L(mm)6 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)1.5~2.5 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21181 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.2 種類ゴム足 寸法L(mm)4.7 寸法H(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21178 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜け止め樹脂キャップ
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタール ホワイト
1個
15 税込17
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)防振マット 丸
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)5
1パック(4枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVA エスコ品番EA997XD-15 寸法(mm)Φ100×13
1個
550 税込605
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-4~-7 エスコ品番EA969GC-3
1個
290 税込319
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-2・-3 エスコ品番EA969GC-2
1個
270 税込297
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GC-1
1個
215 税込237
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-8・-9 エスコ品番EA969GB-4 形状丸形 接続ねじM20 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-4~-7 エスコ品番EA969GB-3 形状丸形 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GB-1 形状丸形 高さ(mm)- 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)- 支持荷重(N)- 穴サイズ(mm)- 材質(金具)鋳鉄 材質(防振ゴム)- 特性- 適合用途防振
1個
470 税込517
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-23 材質鋳鉄 質量(kg)15.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-22 材質鋳鉄 質量(kg)9.0 許容荷重(kg)1500 揚程(mm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×140×80
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-21 材質鋳鉄 質量(kg)4.5 許容荷重(kg)700 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-14 材質鋳鉄 質量(kg)10.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11 材質鋳鉄 質量(kg)2.5 許容荷重(kg)500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm エスコ品番EA949HS-99 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
945 税込1,040
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm エスコ品番EA949HS-97 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)830 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
945 税込1,040
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm エスコ品番EA949HS-95 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-94 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
660 税込726
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62 形状丸形 高さ(mm)45 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)170 支持荷重(N)(下方向)650 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60 形状丸形 高さ(mm)33 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)540 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA949HS-59 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向) 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-52 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
555 税込611
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-51 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
525 税込578
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-40 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)900 支持荷重(N)(下方向)3700 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向) 適合用途防振
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-36 形状丸形 高さ(mm)42 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)860 支持荷重(N)(下方向)2900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向) 適合用途防振
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

ねじサイズM12×35mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-34 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)2300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向) 適合用途防振
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷