足場周辺機器 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ 動画あり
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理塗装 材質(プレート)FC200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ防振フット(軽量型)
エコ商品
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部)ポリアミド 材質(ボルト)45C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(プレート)SPHC 材質(ボルト)SWRCHIOR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 動画あり
倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ
エコ商品
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)