絞り込み
内径(Φmm)
  • 150
  • 12(122)
  • 15(106)
  • 20(192)
  • 22(123)
  • 25(218)
  • 28(137)
  • 30(225)
  • 32(119)
  • 35(234)
  • 38(111)
  • 40(218)
  • 45(179)
  • 50(195)
  • 55(143)
  • 60(136)
  • 65(131)
  • 70(117)
  • 80(104)
  • 90(101)
  • 100(94)
外径(Φmm)
  • 157(1)
  • 157.1(1)
  • 160(6)
  • 160.6(1)
  • 163(3)
  • 164(1)
  • 165(14)
  • 165.5(2)
  • 170(8)
  • 175(3)
  • 180(32)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 186(1)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 225(1)
  • 240(1)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(47)
  • 樹脂(19)
ブランド
  • NOK(55)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • 協同化成(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • キーパー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
6,298税込6,928
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
パッキン IUH型 NOKパッキン IUH型NOK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
パッキン SPGO型 NOKパッキン SPGO型NOK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGO
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式PUR
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
パッキン CPH型 NOKパッキン CPH型NOK
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
シール/バネ部品