絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
63,980税込70,378
1袋(1個)
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
54,900税込60,390特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
56,369税込62,006
1袋(5000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイショックアブソーバ KSHJシリーズコガネイ(1件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
66,980税込73,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
56,980税込62,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
87,174税込95,891
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム)フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
ガスケット 栃木屋ガスケット栃木屋
51,980税込57,178
1本(50m)
4日以内出荷から9日以内出荷
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
57,400税込63,140特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
50,692税込55,761
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
パッキン SPGC型 NOKパッキン SPGC型NOK
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
型式SPGC
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
50,365税込55,402
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
51,185税込56,304
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
68,629税込75,492
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
98,654税込108,519
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
パッキン SPGW型 NOKパッキン SPGW型NOK
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGW
ガスケット(NBR製) 栃木屋ガスケット(NBR製)栃木屋
63,980税込70,378
1本(50m)
4日以内出荷
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
50,300税込55,330
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
63,534税込69,887
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
50,598税込55,658特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1個ほか
7日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15形状VR型端面シール
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
54,694税込60,163
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
オープンラック ITO 36シリーズ 河村電器産業オープンラック ITO 36シリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
R Series(RB) SMCR Series(RB)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバ RB-LR SMCショックアブソーバ RB-LRSMC
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
シール/バネ部品