密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付
用途配分電盤・工作機械
長さ(m)1
材質クロロプレン(CR)
使用周囲温度(℃)-20~+80
標準色ブラック
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)1
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系ゴム(FPM)
使用温度範囲(℃)-20~230
硬度70°±5°
標準色ブラック
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。
衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など
材質アルミニウム
表面仕上げ黒アルマイト処理
使用温度範囲(℃)-10~+80
クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。
金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器
材質ニッケル鋼合金(モネル線)
材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)
タキゲンコード24347
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。