材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 386ピース。。RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。