2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ欠品中
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3高さ(mm)5.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ当日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向右密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39
2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ欠品中
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本エスコ当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-125高さ(mm)18.3ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-161高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.216許容荷重(N)3.63巻方向右密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)9.18
2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11高さ(mm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
引きスプリング (ステンレス)エスコ翌日出荷
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SG-159高さ(mm)23.5ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-102高さ(mm)17.8ばね定数(N/mm)0.035フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52.2
Oリングケルヒャー税込¥285¥259