絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(4,263)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • NOK(2,545)
  • エスコ(1,345)
  • 大阪魂(109)
  • 阪上製作所(103)
  • 河村電器産業(74)
  • Hutchinson(70)
  • SMC(50)
  • TRUSCO(46)
  • フジキン(37)
  • Festo(37)
  • 武蔵オイルシール工業(36)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • エニダイン(27)
  • アキュレイト(26)
  • ノーブランド(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス(3件のレビュー)
45税込50特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ不二ラテックス(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ねじサイズM20×1.5最大吸収エネルギー(J)29.4ストローク(mm)16構造調整式
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ不二ラテックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ねじサイズM12×1ストローク(mm)10構造調整式
FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスFKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5
FPD-1012シリーズ 不二ラテックスFPD-1012シリーズ不二ラテックス(1件のレビュー)
339税込373
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ 不二ラテックスFA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
ロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ不二ラテックス
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックスFA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ不二ラテックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)8構造調整式取付ねじサイズM10×1
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ 不二ラテックスFA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ不二ラテックス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス
179税込197
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ不二ラテックス
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から14日以内出荷
F5
ウレタンキャップ 不二ラテックスウレタンキャップ不二ラテックス
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)10
ソフトアブソーバ FA-2016Eシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016Eシリーズ不二ラテックス
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)35
ソフトアブソーバ FPD-1012シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FPD-1012シリーズ不二ラテックス
479税込527
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
ソフトアブソーバ ストッパナット 不二ラテックスソフトアブソーバ ストッパナット不二ラテックス
289税込318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ不二ラテックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷から13日以内出荷
FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ不二ラテックス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスFLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックスFA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ不二ラテックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ 不二ラテックスFA-1010D/FA-1215Bシリーズ不二ラテックス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
構造固定式オリフィス方式テーパーオリフィス最小衝突速度(m/s)0.1
ロータリーダンパー 不二ラテックスロータリーダンパー不二ラテックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
オプショナルパーツ 不二ラテックスオプショナルパーツ不二ラテックス
56税込62
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
揺動ダンパー FYN-S1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-S1シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
最大使用トルク(N・m)10リバーストルク(N・m)1.5
ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ不二ラテックス
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12ねじピッチM14×1.5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ不二ラテックス
819税込901
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ不二ラテックス
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12ねじピッチM16×1.5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ不二ラテックス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
F10.5
ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ不二ラテックス
3,500税込3,850
1個
14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ不二ラテックス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)不二ラテックス
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
シール/バネ部品