ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス当日出荷から9日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
Oリング日立産機システム税込¥978¥889
Oリング住友電工ハードメタル税込¥78¥71
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998