シール/バネ部品 :「抵抗 1.5」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16 ねじピッチM20×1.5 使用温度範囲(℃)-5~70 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37) 等価質量(kg)最大230(230kgf) 使用油食品機械用作動油 衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9) オリフィス方式テーパーオリフィス 抵抗力(N)最大6000(612kgf) 許容偏角度(deg)±1
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12 ねじピッチM16×1.5 使用温度範囲(℃)-5~70 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58) 等価質量(kg)最大110(110kgf) 使用油食品機械用作動油 衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0 最大使用サイクル(cycle/min)60 オリフィス方式テーパーオリフィス 抵抗力(N)最大4130(421kgf) 許容偏角度(deg)±1
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12 ねじピッチM14×1.5 使用温度範囲(℃)-5~70 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12) 等価質量(kg)最大75(75kgf) 使用油食品機械用作動油 衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04) オリフィス方式テーパーオリフィス 抵抗力(N)最大3330(340kgf) 許容偏角度(deg)±1
1個
5,098 税込5,608
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)