絞り込み
内径(Φmm)
  • 25
  • 4(22)
  • 14.5(17)
  • 20(22)
  • 22(18)
  • 23.5(18)
  • 28(16)
  • 30(34)
  • 32(24)
  • 33.5(16)
  • 35(28)
  • 40(35)
  • 45(26)
  • 50(27)
  • 54.5(16)
  • 69(15)
  • 84(18)
  • 119(15)
  • 148.5(15)
  • 173(16)
外径(Φmm)
  • 25(5)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 45(4)
  • 47(3)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 52(3)
  • 62(2)
材質
  • ゴム(31)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • エスコ(23)
  • NOK(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 日近(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

シール/バネ部品 :「4mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 14mm
  • oリング 線形4mm
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
オイルシール MH JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-05入数1枚
25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-92入数1枚
オイルシール VR VR25A NOKオイルシール VR VR25ANOK
339税込373
1個
当日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1215-A0寸法d2(Φmm)28寸法d3(Φmm)37適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27
パッキン SPNO型 NOKパッキン SPNO型NOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
25x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)10外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-06入数1枚
25x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-91入数1枚
25x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
540税込594
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-01入数1枚
25x45x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x45x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)10外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-97入数1枚
25x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-08入数1枚
25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-25軸径(Φmm)25厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
540税込594
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-02入数1枚
25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)12外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-07入数1枚
25x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-93入数1枚
14x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ14x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
470税込517
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-63入数1枚
25x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
905税込996
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)10外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-09入数1枚
25x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)11外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-98入数1枚
25x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-03入数1枚
25x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-96入数1枚
25x50x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x50x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)12外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-04入数1枚
25x47x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x47x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)6外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-99入数1枚
12x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)25材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12B軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
10x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ10x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)25材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10B軸径(Φmm)10厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
25x45x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x45x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-95入数1枚
25x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)10外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-94入数1枚
オイルシール VR VR25A-F NOKオイルシール VR VR25A-FNOK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1215-A3寸法d2(Φmm)28寸法d3(Φmm)37適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27
15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-08入数1枚
シール/バネ部品