絞り込み
ブランド
医薬品医療機器等法
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
配線器具 東芝ライテック配線器具東芝ライテック(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
サーブライト2 岩田良サーブライト2岩田良
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個ホワイトアズワン品番7-3750-01
FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
当日出荷から24日以内出荷
グロースタータ式器具専用工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン手術用照明灯 ハロゲン球24V40Wアズワン(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型 東京メタルLEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型東京メタル
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30入力電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000色温度(K)5000アズワン品番65-2476-57配光角度(°)220演色指数(Ra)85調光の可否不可発光効率(Lm/W)4200
植物育成用LED照明器具 東京メタル植物育成用LED照明器具東京メタル
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷
LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
220019567 小型スイッチ LAMP(スガツネ工業)220019567 小型スイッチLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
ホワイト商品番号132-2820アズワン品番64-6792-07
ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリーソーラー式LEDガーデンライトセーブインダストリー
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。配線不要!電気代不要!ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので配線の手間が省けます。簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。丈夫でサビに強い!丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。
仕様●サイズ:径59×全長420mm●重量:約146g●材質:金属部/ステンレス、ライトカバー/ポリスチレン、電池ケース/ポリプロピレン、固定くさび/ポリプロピレン●電源:ソーラーパネル 充電式Ni-MH単三型電池(700mAh)×1個●光源:LED●点灯時間:最長約5~6時間(フル充電)●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。アズワン品番65-6411-23
高輝度LED 白色、5mm、6個入り EK JAPAN高輝度LED 白色、5mm、6個入りEK JAPAN
399税込439
1セット(6個)
11日以内出荷
高輝度LED 電球色、5mm、6個入り EK JAPAN高輝度LED 電球色、5mm、6個入りEK JAPAN
399税込439
1セット(6個)
11日以内出荷
高輝度LED 青色、5mm、6個入り EK JAPAN高輝度LED 青色、5mm、6個入りEK JAPAN
399税込439
1セット(6個)
11日以内出荷
[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯エスコ
9,730税込10,703
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ アズワンフィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズアズワン
879税込967
1個
10日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
テープLED用透明サドル LED-SADDLEシリーズ アズワンテープLED用透明サドル LED-SADDLEシリーズアズワン
89税込98
1個
5日以内出荷
テープLED固定用
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式 東京メタル直管型LEDライト 40W相当 片側給電式東京メタル
6,398税込7,038
1台
31日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタルFCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
当日出荷から17日以内出荷
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
S-15L/S-25L用 替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-15L/S-25L用 替バッテリーライテックス(ムサシ)
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(S-15L・S-25L)専用バッテリー
質量(g)60対応機種S-15L/S-25L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×50アズワン品番64-8965-74
LEDセンサーライト LED-ACシリーズ ライテックス(ムサシ)LEDセンサーライト LED-ACシリーズライテックス(ムサシ)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷
シンプルで簡単操作の最小限センサーライト探知センサーで自動点灯・自動消灯明るさ650ル-メン常夜灯モード付き
付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)約300消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)電源AC100V電源(コード長:1.8m)角度(°)【探知】水平約140全光束(Lm)約300機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90検知距離(m)最大約6設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番64-8965-62LED寿命(時間)40000点灯時間約30秒(固定)電球の種類LED
[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ エスコ[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ保護等級IP68
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
16,700税込18,370
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lm エスコ作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lmエスコ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
翌日出荷
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC質量(g)820電源(V)AC100コード長さ(m)5寸法(Φ×Lmm)136×238アズワン品番64-7917-63明るさ(Lm)800電球の種類10W電球形LEDランプくわえ幅(mm)【クリップ】50
220024037 小型スイッチ LAMP(スガツネ工業)220024037 小型スイッチLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
ブラック商品番号131-8060アズワン品番64-6792-06
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズライフソリューションズ
18,980税込20,878
1個
欠品中
TOLSOシリーズBeAm Free簡単に配光を調整、思い通りの空間へ狭角から広角まで自由に配光を調整可能簡単・わかりやすい操作選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能美光色Ra95シリーズ非調光タイプ100V配線ダクト用LED100形
ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光束(Lm)515(器具)アズワン品番64-3182-28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング ナビス(アズワン)ラバー調ソフトLEDペンライト ロングナビス(アズワン)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140ブラック質量(g)約55(電池含む)電源単4電池×2個(テスト用付属)アズワン品番8-9555-03
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
直管形LEDランプ用器具 40形用 日立グローバルライフソリューションズ直管形LEDランプ用器具 40形用日立グローバルライフソリューションズ
8,998税込9,898
1台
19日以内出荷
直管形LEDランプ用照明器具です。
電圧(V)100~242
直管形LED用器具(給電ケーブル方式) 日立グローバルライフソリューションズ直管形LED用器具(給電ケーブル方式)日立グローバルライフソリューションズ
6,998税込7,698
1台
19日以内出荷
既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
トラスコ品番773-4361長さ(mm)360幅(mm)44高さ(mm)26タイプ既設ソケット流用 2灯電圧(V)100~242消費電力(W)31.9明るさ(Lm)器具により変化
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
LED非常用照明器具 埋込 東芝LED非常用照明器具 埋込東芝
66,980税込73,678
1個
欠品中
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
LED非常用照明器具 直付 東芝LED非常用照明器具 直付東芝
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用トラスコ品番250-0340材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス幅(mm)154181高さ(mm)75タイプ30形電源(V)100~242電圧(V)100~242消費電力(W)1.5色温度(K)5000光源色昼白色外径(mm)154明るさ(Lm)1030
LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャンLED100球イルミネーションライト WJシリーズウィキャン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります
コードセット CKシリーズ 東京メタルコードセット CKシリーズ東京メタル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロモザイクLEDランプ ボール型 無段階調光イシグロ
5,698税込6,268
1台
10日以内出荷
モザイクガラスから溢れる光が空間を演出します。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
グローブランプ パールホワイト イシグログローブランプ パールホワイトイシグロ
3,498税込3,848
1台
10日以内出荷
単4電池×3本方式 又はUSBケーブル方式と電源を選べます。
LEDインテリアライト ボール型 無段階調光 パールホワイト イシグロLEDインテリアライト ボール型 無段階調光 パールホワイトイシグロ
5,898税込6,488
1台
10日以内出荷
クラシカルなボール状のインテリアライトです。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズアズワン
27,100税込29,810
1個
7日以内出荷
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズアズワン
27,100税込29,810
1個
7日以内出荷
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
照明器具