絞り込み
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
手術用照明灯 ハロゲン球24V40W
アズワン(1件のレビュー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
LED電球
東芝ライテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
LED非常用照明器具 埋込
東芝¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス色150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
LED非常用照明器具 直付
東芝¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。用途特高天井用トラスコ品番250-0340材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス幅(mm)154色181高さ(mm)75タイプ30形電源(V)100~242電圧(V)100~242消費電力(W)1.5色温度(K)5000光源色昼白色外径(mm)154明るさ(Lm)1030
スクエアボックス135W 調光器対応型
日動工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
スクエアボックス85W 調光器対応型
日動工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
スクエアボックス185W 調光器対応型
日動工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス





![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)