絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アズワン(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ジャパックス(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「ネット 医療用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
連結子機/LED AC100V/7.5W/550lm エスコ連結子機/LED AC100V/7.5W/550lmエスコ
4,090税込4,499
1個
8日以内出荷
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個材質ABS樹脂質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-51明るさ(Lm)550防水性本体寸法(cm)約31
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ エスコ[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ保護等級IP68
AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3光源面発光LED色温度(K)5700
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら