照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m
アズワン品番67-0353-21
1個
¥1,470
税込¥1,617
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m
アズワン品番67-0353-90
1個
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント 棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます
仕様●サイズ:L170×W2.2×D15.5cm●組立式●L150cm電源家庭用2口コンセントコード付(15Aまで供給可能です。)●固定用マグネットサドル×5個付
アズワン品番68-0588-25
1台
¥16,400
税込¥18,040
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m
アズワン品番67-0353-22
1個
¥1,470
税込¥1,617
5日以内出荷
放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
アズワン品番67-6595-42
1式
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
電源コード付き
デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PW
アズワン品番67-6595-38
1式
¥1,240
税込¥1,364
6日以内出荷
電源コード付き
デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW
アズワン品番67-6595-39
1式
¥1,240
税込¥1,364
6日以内出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
6日以内出荷
すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
アズワン品番65-9074-22
1個
¥35,900
税込¥39,490
7日以内出荷
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
アズワン品番65-9074-28
1個
¥38,800
税込¥42,680
7日以内出荷
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-17
1個
¥879
税込¥967
10日以内出荷
高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書
アズワン品番67-0478-04
1個
¥7,710
税込¥8,481
10日以内出荷
『手術室用品』には他にこんなカテゴリがあります
手術室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。