30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40 定格電圧(V)24 アズワン品番8-7147-11
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-90
1個
1,470 税込1,617
欠品中

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-21
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-22
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

1個
89 税込98
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防止加工を施しています。
仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5m アズワン品番67-6595-43
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
50,200 税込55,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA アズワン品番67-6595-42
1式
5,390 税込5,929
6日以内出荷

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PW アズワン品番67-6595-38
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
3,190 税込3,509
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW アズワン品番67-6595-39
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

電源コード付き、球状タイプ
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
1個
27,100 税込29,810
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-28
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
1台
14,800 税込16,280
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-22
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
1個
27,100 税込29,810
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
1個
14,500 税込15,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント 棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます
仕様●サイズ:L170×W2.2×D15.5cm●組立式●L150cm電源家庭用2口コンセントコード付(15Aまで供給可能です。)●固定用マグネットサドル×5個付 アズワン品番68-0588-25
1台
16,400 税込18,040
7日以内出荷

。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-17
1個
879 税込967
10日以内出荷

高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書 アズワン品番67-0478-04
1個
7,710 税込8,481
10日以内出荷