147件中 121~147件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
電圧(V)AC100~240 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP55 電球の種類LED
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライテックス(ムサシ)S-15L/S-25L用 替バッテリー
フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(S-15L・S-25L)専用バッテリー
質量(g)60 対応機種S-15L/S-25L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×50 アズワン品番64-8965-74
1台
1,998 税込2,198
10日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 色温度(K)5700
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 光源面発光LED 色温度(K)5700
1台
15,100 税込16,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷

ブラック 電源(V)AC100 消費電力(W)40 コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付) 電球40Wミニレフ球 くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 定格寿命(時間)40000
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命(時間)40000
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命(時間)40000
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト タイプHID70形1灯器具相当 消費電力(W)26.6 本体質量(kg)1.4 角度調整範囲【配光】14~34° LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。美光色Ra95シリーズ。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光束(Lm)515(器具) アズワン品番64-3182-28 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。美光色Ra95シリーズ。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)4000 LED色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光束(Lm)525(器具) アズワン品番64-3182-24 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3000 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 光束(Lm)625(器具) アズワン品番64-3182-16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光束(Lm)645(器具) アズワン品番64-3182-12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。術野に集中でき、安全な手術をサポートします。コードレス。器具への貼り付け可能。曲げられる。事前準備不要。スポット点灯。低温度。自然な色合い
電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要) 連続使用時間(分)40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

術野の先を照らす新しいLEDライト。手術用ライトやヘッドライトの光が届かないエリアにも明かりを照らす事のできるライトです。深い切開やアプローチの難しいエリアなどにおいて術野の視野を広くし、手術時間の短縮が可能です。電気メス、サクションチューブなどに取り付けられます。本体とケーブルをお買い求めください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00006000019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
119,800 税込131,780
9日以内出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)130 質量(g)91 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)50 本体樹脂 定格消費電力(W)10.5 消費電力10.5W(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 色温度5000K グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V) 入力電流(mA)185(100V) 光束(Lm)全光束1400/器具光束1400 配光角度(°)300 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ広角 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)27 グリーン購入法適合
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

自由自在に曲げて好きなカタチにアレンジできる!部屋のインテリアに!貼るだけで間接照明にも!
仕様●商品サイズ:全長2m●重量:約225g(パッケージ含む)●電源:USB電源●保証期間:3ヶ月間
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具本体から連続して電源を取るためのオプションパーツです。
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源レールから電源を取るためオプションパーツです。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSコネクターで安全・簡単に着脱。、スリムで幅を取らないシンプルなデザイン。、ワンタッチで簡単に器具を連結。、誤ってコードを強く引っ張っても安全に外れ、電力の供給を安全に止めます。、使用しない側のコネクターは付属のコードクリップで固定、キャップで蓋をして保護できます。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です
仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス セット内容落下防止ワイヤー 幅(mm)230 高さ(mm)196 奥行(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)66.2 コード長さ(m)0.5 外径(Φmm)230 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)80 コード202-1698 使用環境温度(℃)-25~50 光源色昼白色 アズワン品番64-8772-11 LED寿命(時間)60000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)1.39
1台
55,890 税込61,479
31日以内出荷