5ページ目: 照明器具

特価
本日6月19日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
169件中 161~169件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
SSコネクターで安全・簡単に着脱。、スリムで幅を取らないシンプルなデザイン。、ワンタッチで簡単に器具を連結。、誤ってコードを強く引っ張っても安全に外れ、電力の供給を安全に止めます。、使用しない側のコネクターは付属のコードクリップで固定、キャップで蓋をして保護できます。
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 全長(mm)500 質量(g)500 消費電力(W)10 連続使用時間強:2時間 弱:5時間 照明装置COB 使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) 充電時間(時間)4.5 明るさ(Lm)強:1000 弱:400 防水性IP54
1個
10,200 税込11,220
8日以内出荷

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
欠品中

昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
材質エンビ 質量(kg)1.5 径(Φmm)22 電源タイプ乾電池式 色(本体) アズワン品番65-1861-13 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です
仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス セット内容落下防止ワイヤー 幅(mm)230 高さ(mm)196 奥行(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)66.2 コード長さ(m)0.5 外径(Φmm)230 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)80 コード202-1698 使用環境温度(℃)-25~50 光源色昼白色 アズワン品番64-8772-11 LED寿命(時間)60000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)1.39
1台
55,890 税込61,479
31日以内出荷