絞り込み
ブランド
  • シバタ(フォークリフト)
  • モノタロウ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • 現場監督(4)
  • 小糸製作所(4)
  • カシムラ(2)
  • HELLA(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • FUJITA35(1)
  • Modes(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーチライト シバタ(フォークリフト)アーチライトシバタ(フォークリフト)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト)LEDヘッドライトシバタ(フォークリフト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72質量(g)750使用環境温度(℃)-40~+50耐振動性能15.3G保護等級IP6K9K(IP67~68相当)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
ゾーンライト シバタ(フォークリフト)ゾーンライトシバタ(フォークリフト)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライトシバタ(フォークリフト)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)本体質量(g)355光源3Wチップx9個明るさ(Lm)2150(理論値)保護等級IP67材質(本体)アルミダイキャスト付属品ボルト8mm、ナット、ステー
LEDセーフティーライト シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライトシバタ(フォークリフト)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
LEDワークランプ シバタ(フォークリフト)LEDワークランプシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス

フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用ライト