絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- KOITO(小糸製作所)(11)
- 現場監督(10)
- カシムラ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- FUJITA35(1)
- Modes(1)
- FREAK(フリーク)(1)
- DEL(1)

DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ
シバタ(フォークリフト)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。用途倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス