フォークリフト用ライト :「フォークリフト 注意喚起」の検索結果
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)70×80.6×95.7
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)(全)30、(部分)2000
保護等級IP67
光度(cd)17000
LED使用数(個)3W×1pcs
動作温度範囲(℃)-30~85
配光タイプスポット光・点滅
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。