フォークリフト用ライト :「フォークリフト」の検索結果
関連キーワード
LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット
質量(g)35
消費電力(W)0.6
定格DC12~48/0.6(V/W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19
コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67相当
耐振動性能7G
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ
色温度(K)5500
防塵防水性能IP66相当
LED寿命(時間)40000
耐振性7G
光源タイプ白色LED
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ
使用環境温度(℃)-30~+80
LED寿命(時間)40000
光源タイプ白色LED
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ
消費電力(W)9
定格12・24/9(V/W)
光源3灯
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67相当
光源タイプ白色LED
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。