フォークリフト用ライト :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ 消費電力(W)9 定格12・24/9(V/W) 光源3灯 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 光源タイプ白色LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ 色温度(K)5500 防塵防水性能IP66相当 LED寿命(時間)40000 耐振性7G 光源タイプ白色LED
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット 質量(g)35 消費電力(W)0.6 定格DC12~48/0.6(V/W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19 コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側) 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67相当 耐振動性能7G
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ 使用環境温度(℃)-30~+80 LED寿命(時間)40000 光源タイプ白色LED
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)