3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。 ディスプレイ7インチ 視野角140° 防塵防水性能IP69K(カメラ) 検出距離(m)0.5~10 関連資料(3.98MB) 動作電圧(V)DC 10~32
1セット
135,600 税込149,160
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。 ディスプレイ7インチ 視野角140° 防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター) 検出距離(m)0.5~10 関連資料(3.98MB) 動作電圧(V)DC 10~32
1セット
248,000 税込272,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大110dBの大音量出力可能なブザーです。音量調整かつ防水機能の兼ね備えた最新ブザーとなります。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。 防塵防水性能IP65 トリガートリガー線4本 音量(dB)最大110 取扱説明書(0.21MB) 動作電圧(V)DC12~48
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります