絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • コニシ(13)
  • セメダイン(7)
  • エスコ(5)
  • スリーボンド(5)
  • ヘルメチック(5)
  • シャープ化学(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途皮革(2)
  • 用途硬質プラスチック(3)
  • 用途金属(3)
特性
  • 耐はく離(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
ガラス
ガラス(1)
合成ゴム
合成ゴム(2)
皮革
皮革(2)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(3)
金属
金属(3)
スコッチ 強力接着剤 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力接着剤 多用途3M(スリーエム)
499税込549
1本(30mL)
当日出荷
乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着トラスコ品番171-1750淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 46933M(スリーエム)
7,998税込8,798
1缶(1L)
当日出荷
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
溶剤型接着剤 SG1300 3M(スリーエム)溶剤型接着剤 SG13003M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12缶)
98日以内出荷
優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SG2262 3M(スリーエム)溶剤型接着剤 SG22623M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(12缶)
116日以内出荷
優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 EC 776 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC 7763M(スリーエム)
71,980税込79,178
1箱(6缶)
5日以内出荷
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 EC 847 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC 8473M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12缶)
5日以内出荷
ゴム及びガスケットを貼り合わせる接着剤として汎用性の高いニトリルゴム系溶剤型接着剤です。
容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)工業用接着剤 SG 46933M(スリーエム)
54,980税込60,478
1缶
58日以内出荷
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SW1099 3M(スリーエム)溶剤型接着剤 SW10993M(スリーエム)
97,980税込107,778
1箱(12缶)ほか
71日以内出荷
プラスチックによく接着し、油や可塑剤に耐性があります。オープンタイムは約40分の溶剤接着剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 3M(スリーエム)工業用接着剤3M(スリーエム)
74,980税込82,478
1缶(18L)
7日以内出荷
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着主な用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着薄い琥珀色容量(L)18基材SBR危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 776 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 7763M(スリーエム)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(18L)
7日以内出荷
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 1368NT 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1缶(18L)
7日以内出荷
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着特性耐衝撃、耐剥離黄色容量(L)18基材クロロプレン乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着標準塗布量約8m2/L引張せん断接着強さ(MPa)木材:2危険等級溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ゴム系接着剤