絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スリーボンド(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • セメダイン(6)
  • (3)
  • アズワン(2)
  • コニシ(2)
  • 東亞合成(2)
  • バンドー化学(2)
  • オーシカ(2)
  • 日本ピアレス工業(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • コクゴ(1)
  • タキロンシーアイ(1)
  • シャープ化学(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • エアロフレックス(1)
  • タイルメント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌々日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)180耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
4,600税込5,060
1缶
翌々日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)500耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシートエスコ
1,980税込2,178
1組
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)アズワン品番65-9312-97危険物の類別非危険物
20ml [ビニール用] ボンド エスコ20ml [ビニール用] ボンドエスコ
205税込226
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935K-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ150g [湿気硬化型] 接着剤エスコ
4,550税込5,005
1個
8日以内出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
エスコ品番EA935B-36グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
特殊接着剤