絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • スリーボンド(7)
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • (3)
  • アズワン(2)
  • コニシ(2)
  • 東亞合成(2)
  • バンドー化学(2)
  • オーシカ(2)
  • 日本ピアレス工業(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • コクゴ(1)
  • タキロンシーアイ(1)
  • シャープ化学(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • エアロフレックス(1)
  • タイルメント(1)
用途
  • 用途(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途(1)
  • 用途陶磁器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
布
(1)
木材
木材(1)
皮革
皮革(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(1)
紙
(1)
陶磁器
陶磁器(1)
合成樹脂系接着剤 農ビ補修用 セメダイン合成樹脂系接着剤 農ビ補修用セメダイン(4件のレビュー)
669税込736
1本(180mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。 速乾性で初期立ち上がりが良好でし。 透明に貼れます。 接着後も柔軟性があります。
用途軟質塩ビシート同士の接着 農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用種類塩化ビニール系樹脂主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
導電性接着剤 SX-ECA48 セメダイン導電性接着剤 SX-ECA48セメダイン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(10mL)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品タイプ1液形弾性接着剤主成分アクリル変成特殊ポリマー体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3密度(g/cm3)3.1指触乾燥時間(分)5外観銀色ペースト熱伝導率(W/mk)2.6粘度(23℃)(Pa・s[P])350線膨張係数190ppm/K剪断接着強さ(N/mm2)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類弾性率(MPa)225主なワークパーツ
ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F セメダインポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用Fセメダイン
879税込967
1本(180mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
農業用ビニール(ポリエチレンフィルム)の接着にご使用いただける合成ゴム系接着剤です。
用途ポリエチレンフィルムの末端接着や破れ補修時に白色容量(mL)180主成分ブチルゴム系接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ニトロセルロース系接着剤 321 セメダインニトロセルロース系接着剤 321セメダイン
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
速乾性があるニトロセルロース系接着剤です。 無色透明で仕上がりが美しいので、模型工作から装身具、家具など広範囲な材料の接着にご使用いただけます。
用途紙、木、皮革、ガラス、陶磁器、合成樹脂などの接着に。透明主成分ニトロセルロース不揮発分0.28粘度(mPa・s)10500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブチルシール S620 セメダインブチルシール S620セメダイン
31,980税込35,178
1箱(333mL×30本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
マイクロカプセル化接着剤 MC101 セメダインマイクロカプセル化接着剤 MC101セメダイン
29,980税込32,978
1缶(3kg)
3日以内出荷
1液マイクロカプセル化
主成分アクリル樹脂不揮発分100.0%密度(g/cm3)1.15外観灰白色ペースト状(緑色カプセル含有)硬化条件常温硬化セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)14.7粘度(Pa・s)12.5(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
特殊接着剤