Asustor Drivestor 2 Lite には1.7 GHzのCPUが搭載されており、これは初代のDrivestor NASデバイスに搭載されている1.4 GHzよりも高速です。トランスコーディング機能と性能の大幅なアップグレードを提供するアップグレードされたiGPUも含まれており、Drivestor 2 Lite は最高のコストパフォーマンスを実現したエントリーNASです。
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
- WindowsNAS
- LinuxNAS
- スペアドライブ
- ネットワークストレージ(NAS)関連品
- その他OS対応NAS
- NAS交換用HDD
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。