モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 動画あり
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)130×90×H275 液性アルカリ性(塩素系) 使用場所洗濯機 商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値12±0.5(25℃) 成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性アルカリ性 使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ液体
1個(5kg)
5,698 税込6,268
当日出荷

アタック液体史上最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。(ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと)。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。(菌が作り出す多糖汚れ/メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比)
形状液体 シリーズアタックZERO 商品タイプ使い切り
1個(70g)
229 税込252
当日出荷

高濃度アルコール99.99%除菌※業務用除く/すべての菌に当てはまるわけではない。 成分は100%【食品・食品添加物】原料で食器にかかっても安心です。 二度ふきや洗い流し不要!
用途台ふきんの除菌・消臭、まな板・包丁・ザル・スライサーなどの調理器具・シンク・水切り籠の除菌、食卓・調理台・冷蔵庫の中や外側・電子レンジなどのキッチン家電の外側・ドアノブの除菌 シリーズカビキラー 商品タイプ液体
1個(5L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。 pH値13以上(20℃) 仕様(引火点・発火点)なし 成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水 液色赤色 希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品 液性アルカリ性 密度1.0(20℃) 燃焼性なし
1個(1L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性 種別補充用 希釈倍率10~100倍 商品タイプ液体
1個(5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー 排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ イヤな塩素臭もない無香料タイプ 全自動、二槽式、ドラム式OK
用途全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー 成分金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤 適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 香り無香料 商品タイプ使い切り
1個(400g)
599 税込659
当日出荷

トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。 油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。 金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。 引火性がありません。
用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。 水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。 換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。 整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。 使用方法自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。 性状液体 商品タイプ液体
1缶(18kg)
12,980 税込14,278
12日以内出荷

通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。 pH11.6 仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD) 使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。 種別メンテナンス用洗浄剤 液性アルカリ性 性状アルカリ性水溶液 商品タイプ液体
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

有害金属除去剤。重金属に対するキレート能力が大きく、とくに鉛の除去作用にすぐれています。ベースは純植物性の石鹸ですから、手軽に安心してお使いいただけます。
用途重金属用 液性弱アルカリ性 仕様中央労働栽培防止協会推奨番号 第8003号
1缶(18kg)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな油汚れもすばやく溶かして落とす速効性の強力(Strong)洗浄剤です。 環境と安全に配慮したニュータイプです
商品タイプ液体
1個(4.5L)
4,898 税込5,388
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールK
エコ商品
高温で使用しても溶剤臭が気にならない洗浄剤です。
種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×89×225 希釈倍率6~40倍 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1個(2.5kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)コンクリートクリーン
対応材質鉄、アルミ、樹脂 主な用途洗浄 トラスコ品番496-5434 質量(kg)22.56 液性酸性 商品タイプ液体
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃) エスコ品番EA119-15B 使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。 濃度(%)0.5~2.0(使用) 液性アルカリ性 比重1.08(原液、20℃) 外観淡褐色透明液体 商品タイプ液体
1個(10kg)
45,800 税込50,380
翌日出荷

仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止 液性中性 アズワン品番64-7947-86 希釈10/30倍又は30/50倍 商品タイプ液体
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。 毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄 pH11 液性強アルカリ性 赤色 希釈倍率原液~50倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg×2本)ほか
7,198 税込7,918
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング