洗剤・除去剤 :「カビ除菌」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングクリッパー
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。 内容量(L)20 主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤 液性アルカリ性 臭気塩素臭:アルカリ性 性状薄黄色透明液体 関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

サンエスエンジニアリング船倉クリーナー
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌 仕様液体 使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。 容量(L)18 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング