洗剤・除去剤 :「希釈材」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリングガラスクリーナーE
ガラスのヤニや油膜を強力分解!。サンエスのガラスクリーナーはプロ仕様の洗浄力で自動車のガラスに付着した汚れ・ヤニ・油膜をで素早く分離し除去!。有機溶剤に該当するIPAは含まれておらず、速乾性で希釈使用OKのため作業性や環境性もアップ!。特殊界面活性剤の配合によりガラス面と汚れとの間に洗浄剤が素早く浸透し汚れを浮かせて洗浄(ローリングアップ効果)。濃縮タイプでとても経済的。
用途自動車などのガラス洗浄。ビルメンテナンスでの窓ガラス洗浄。 希釈倍率原液~5倍:乾燥性で素早く作業を行う場合、汚れのひどい場合 5倍~10倍:通常のメンテナンス作業 pH9.5(弱アルカリ性) 主成分エタノール・特殊界面活性剤・帯電防止安定剤 臭気アルコール臭 性状薄青色液体 関連資料商品パンフレット(0.15MB) 商品タイプ業務用
1個(10L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング船倉クリーナー
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌 仕様液体 使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。 容量(L)18 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスーパークリーンG
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄 使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください) 容量(L)18 液性弱アルカリ性
1缶(18L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングCU-F112
銅管内部のカルシウムスケール等の洗浄剤としてもご使用になれます。反応がはやいのですぐに新しい銅色が現れます。銅製品の他に鉄・鋳物・真鍮製品にも使用できます。低刺激性ですので作業が安全に行えます。
用途銅管・銅部品・銅製品の酸化した皮膜(黒変色・緑青)の除去 使用方法1使用方法に合わせて希釈します2本剤をつけ置き・ウエス拭き等の場合:原液で使用して下さい。銅管内部を洗浄する場合:汚れの程度により原液~3倍に希釈し、15~20分位循環させて下さい 容量(L)20 液性酸性
1個(20L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

サンエスエンジニアリング屋外トイレ専用消臭・防臭剤PG
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に 使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。 容量(L)18 希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入 液性中性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングエフロクリーンH
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄 仕様液体 使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください 容量(L)18 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングフロアクリーンF1-L
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄 使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください 内容量(L)18 液性アルカリ性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります