洗剤・除去剤 :「希釈液」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤 酸性
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。 容量(L)4(※1個あたり) 液性酸性 適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○ 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) 対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングHGクリーン
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし 使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスチームクリーナーL
従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的 無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応 スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤 使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください) 内容量(L)20 液性アルカリ性
1個(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄 仕様液体 使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください 容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤 200
鉄製・塩ビパイプ用。冷却水パイプ・消雪パイプ・排水パイプなどに付着した鉄サビやカルシウム・シリカスケールを溶解除去洗浄
用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去 使用方法1配水管の材質を確認し対応した品番を使用2希釈した洗浄液をラジエター内に投入する3洗浄液投入後に循環または放置する(循環の場合:10~20分、放置の場合:1~2時間)4洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 容量(L)18 希釈倍率つまりや汚れのひどい場合:原液~5倍、メンテナンスや整備の場合:5~10倍 液性酸性
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤KS
酸素系強力タイプ。クリーングタワー・冷却パイプ・排水パイプ・グリストラップなどのスケール汚れを溶解除去。温泉・浴槽などのカルシウムスケールを除去すると同時に除菌清掃スライム等の除去にも有効
用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去。温泉などのスケール除去と除菌洗浄 使用方法1プラスチック素材の容器にて汚れにより水で5~10%に希釈します(※希釈した液は半日ほどで効果が低減しますので使用する分だけ希釈してください)2必ずゴム手袋を着用して洗浄する配管の出口部分をゴム栓などでふさぎ少量ずつ入り口より投入します315~30分放置した後液を抜き取り水で十分すすぎを行います 容量(L)18 液性弱酸性
1個(18L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評! 厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄! 飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄 使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスーパークリーンG
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄 使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください) 容量(L)18 液性弱アルカリ性
1缶(18L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤RF
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途トラック・重機用 強力タイプ/真鍮・アルミ製のラジエタースケールを除去し冷却効率を復元 使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 内容量(L)18 液性酸性
1缶(18L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤R
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途一般自動車用/銅・真鍮・アルミなどのラジエター・インタークラー内のスケールを除去し冷却効率を復元 使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 内容量(L)18 液性酸性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング屋外トイレ専用消臭・防臭剤PG
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に 使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。 容量(L)18 希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入 液性中性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります