商品豆知識
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄
仕様液体
使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください
容量(L)18
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄
仕様粉末
使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください
容量(kg)1
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1袋(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄
仕様粉末
使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄
仕様液体
使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。
容量(L)18
液性中性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的
無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応
スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤
使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください)
内容量(L)20
液性アルカリ性
1個(20L)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄
仕様液体
使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください
容量(L)20
液性アルカリ性
1缶(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。