R Aリンレイ3日以内出荷
・ホコリや汚れから床材を守る化学床用の水性ワックスです ・天然ロウを主成分としているので、深みのあるツヤが得られます ・ビニル系床タイル、ゴム床タイルなどに適します
用途石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く)質量(kg)19標準使用量1缶で約1440m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
FPCリメイクSリンレイ3日以内出荷
・FPC リメイクSは、プロテクションコート専用の皮膜除去剤です。 ・標準希釈倍率が15倍で経済的、低臭なので作業中も安心です。
用途化学床材に塗られたプロテクションコートの除去作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約1350m2(15倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
トップスピード2リンレイ3日以内出荷
・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します質量(kg)20.4備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
ドラゴンリムーバー2リンレイ3日以内出荷
・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
がってん!2リンレイ3日以内出荷
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.4備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
FPCプロテクションコートtypeAリンレイ3日以内出荷
・病院や商業施設の入口で、手指消毒用アルコールでワックスが白化してお困りのビルオーナー、ビルメン事業者のためのフロアコーティングです。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床のフロアコーティング剤質量(kg)19.6備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1缶で約1260m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
石床プロコートリンレイ9日以内出荷
天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!!
低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。
広範囲な現場で使用されてる石質系床材。
その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。
あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス
優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド
石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。
優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮
汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮
石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]繰り返し・詰め替え対応
FPCプロテクションコートリンレイ6日以内出荷
水系1液ウレタンコーティング剤。
高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。
新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで
圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング規格18L、(1080m2/缶)アズワン品番64-8883-28
NEWギガジェットリンレイ当日出荷
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃)成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤トラスコ品番470-5360希釈倍率5倍比重1.02(25℃)臭気溶剤臭外観微濁液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-95RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)450繰り返し・詰め替え対応
NEWプロインパクト アルカリリンレイ(1件のレビュー)当日出荷
特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。
さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性アルカリ性形状液体希釈倍率20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄40~60倍:ワックスの表面洗浄60~80倍:日常作業の普通の汚れ100~120倍:日常作業の軽い汚れ商品タイプ業務用
スクールジムリンレイ(1件のレビュー)当日出荷
体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。液性樹脂ワックス使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
ノンヒールネオ速乾リンレイ3日以内出荷
耐BHM 性・耐スカッフ性・速乾性。
さらに進化した「耐BHM性、耐スカッフ性」と「速乾性」。
2つの特性が高次元で融合し、メンテナンス作業効率化を確実にサポート。
液性樹脂ワックストラスコ品番470-5327標準使用量1800m2/箱(1回塗り)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用リンレイ予約販売
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。液性アルカリ性トラスコ品番423-2216質量(kg)20.3容量(L)18主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
クリアーZリンレイ(2件のレビュー)当日出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリアズワン品番64-8883-97希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)RoHS指令(10物質対応)対応
プレステージαコンセプトリンレイ(2件のレビュー)5日以内出荷
衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などトラスコ品番470-5351種別樹脂ワックス(水性)質量(kg)20標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り)アズワン品番64-8883-37
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
消臭菌んぐ白崎コーポレーション税込¥12,078¥10,980
メイトーガード名東ケミカルエンジニアリング税込¥37,378¥33,980
メイトーバリア名東ケミカルエンジニアリング税込¥31,878¥28,980
メイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング税込¥30,778¥27,980
メイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング税込¥32,428¥29,480
メイトーガード名東ケミカルエンジニアリング税込¥47,278¥42,980
メイトークリア名東ケミカルエンジニアリング税込¥36,278¥32,980
メイトーガード名東ケミカルエンジニアリング税込¥36,278¥32,980
メイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング税込¥36,278¥32,980
メイトーバリア名東ケミカルエンジニアリング税込¥52,778¥47,980
メイトーガード名東ケミカルエンジニアリング税込¥43,978¥39,980
メイトーバリア名東ケミカルエンジニアリング税込¥62,678¥56,980
メイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング税込¥43,978¥39,980
メイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング税込¥16,478¥14,980