洗剤・除去剤 :「洗剤 工場用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。
エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。
金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去
船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去
クーリングタワー内のスケール除去
コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去
黒皮(酸化皮膜)の除去
カビの除去
液性酸性
成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他
使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)
外観液体
使用期限1年
消臭・抗菌に効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策
pH該当しない
使用の目安15~20mL/m2(原液)
成分リン酸チタニア化合物 他
外観液体
使用期限1年
効果無光触媒 防臭・VOC対策
動植物油用の油脂分解洗浄剤。
ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。
中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。
生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。
不燃性でガスが発生しません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄
液性中性
pH7.4~7.8
成分ヤシ油系界面活性剤他
希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍
外観液体(緑色)
散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)
使用期限1年
特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。
泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。
pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途一般的な生活汚れの除去
台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去
トイレ・便器・洗面台の汚れの除去
カーペットなどの繊維製品の汚れの除去
液性アルカリ性
成分水 他
使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)
外観液体
使用期限1年
抗菌・防カビに効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ
成分リン酸チタニア化合物 他
pH該当しない
使用の目安15~20mL/m2(原液)
外観液体
使用期限1年
効果防カビ・超親水性
アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水
pH12.5
内容量(kg)20
使用量3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)
アズワン品番4-2640-03
商品タイプ業務用
1缶
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。
排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。
浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。
泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。
労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。
※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量
溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄
pH8~9
液性アルカリ性
成分ケイ酸塩他
希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍
外観液体
散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)
使用期限1年
ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ!
ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。
汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。
粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去
電車の車体外板洗浄
浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去
ソーラーパネルの表面洗浄
水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去
成分有機酸(クエン酸) 他
希釈倍率3~8倍
液性酸性
使用の目安30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)
外観液体
商品タイプ業務用
pH範囲2.5以下
アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水
pH12.5
内容量(kg)4
使用量目安:3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)
アズワン品番4-2640-02
1缶
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。